text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bosch Piła tarczowa GKS 55+ GCE


Numer artykułu 9O351032
Nominalny pobór mocy (W) 1350
Masa maszyny (kg) 3.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 63
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1350
Masa maszyny (kg) 3.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 63
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4700
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 9O351032
EAN 3165140731034
UBB 500512659862
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 0601682100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.