text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Krążek fibrowy Cubitron™ II 987 C dm 115 mm granulacja 80+ ceramika ze stali nierdzewnej


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym, co zapewnia większą wydajność przy średnich i ciężkich pracach. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C g

Numer artykułu 9C832799
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 80
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka 3M
O (max.) Cubitron II; 987C

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym, co zapewnia większą wydajność przy średnich i ciężkich pracach. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C generuje wyjątkowo wysokie szybkości cięcia przy mniejszym nacisku, umożliwiając operatorom wykonywanie trudnych zadań przy minimalnym zmęczeniu. Nasze wytrzymałe tarcze są idealne do usuwania spawów, ukosowania, szlifowania i mieszania. Środek wspomagający szlifowanie na tarczy sprawia, że jest to doskonały produkt do wszystkich rodzajów metalu. Pomaga on utrzymać niską temperaturę tarczy w przypadku stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu i tytanu, zmniejszając przebarwienia i utlenianie metalu, a także ryzyko pęknięć naprężeniowych związanych z wysoką temperaturą. Oznacza to, że nasze tarcze mogą przetrwać i przeciąć konkurencyjne produkty. Zawierają ziarno 3M Precision Shaped, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Te punkty stale się ostrzą podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Nasze tarcze mają wytrzymały, sztywny podkład wykonany z wulkanizowanej fibry, która jest odporna na zużycie i może wytrzymać trudne szlifowanie. Są idealne do usuwania zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości.

Numery artykułów

Numer artykułu 9C832799
UBB 500634216013
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 27649
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.