text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 B 999 230X2,6X22,23

Numer artykułu 9B428833
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.6
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 15
Marka KLINGSPOR
O (max.) 15S

Opis

Powlekane tytanem diamenty dla najwyższej jakości cięcia - Wysoka prędkość cięcia również.

Numery artykułów

Numer artykułu 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325034
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.