text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Loctite 8008 Środek przeciwzatarciowy do miedzi 454gr


Dane techniczne: Kolor: miedziany. Stała substancja smarująca: miedź i grafit. Zakres temperatur pracy: -30 °C do +980 °C

Numer artykułu 90008.008.454
Objętość (ml)
Kolor Orange
Zastosowanie Przemysłowy
Kształt Płyn
Opakowanie Kolba
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 454
Kolor Orange
Zastosowanie Przemysłowy
Kształt Płyn
Opakowanie Kolba
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie
Może być używany na plastiku Nie
Może być używany na betonie Nie
Może być używany na metalu Tak
Nadaje się do kabli Nie
Nadaje się do rur Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -30 °C to +980 °C
Rozpuszczalny w wodzie Nie
Odpowiedni do wody pitnej Nie
Waga netto (g) 454
Marka Loctite

Numery artykułów

Numer artykułu 90008.008.454
EAN 5010266375922
UBB 500501230048
UNSPSC 31201602
Artykuł producenta nr 503147
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.