text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Loctite Klej błyskawiczny 406 Przezroczysty 20gr


Dane techniczne: czas ustalania 2-10 sek. Kolor: przezroczysty. Lepkość w mPas: 20. Zakres temperatur pracy: -40 °C do +120 °C

Numer artykułu 90004.406.020
Objętość (ml)
Kolor Bezbarwny
Kolor Bezbarwny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 20
Kolor Bezbarwny
Kolor Bezbarwny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 2 - 10
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 120
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -40 - 120
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.02
Marka Loctite

Numery artykułów

Numer artykułu 90004.406.020
EAN 5010266007908
UBB 950570012324
UNSPSC 31201636
Artykuł producenta nr 1919334
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.