text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Loctite Środek do zabezpieczania gwintów 2701 Zielony 50ml


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M20. Wytrzymałość: wysoka. Moment zerwania dla śrub M10: 20 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C.

Numer artykułu 90002.701.050
Objętość (ml)
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 600 - 600
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 150
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.7
Marka Loctite

Numery artykułów

Numer artykułu 90002.701.050
EAN 5010266191492
UBB 950570050357
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 135281
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.