text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Środek do zabezpieczania gwintów 243 Niebieski 243-250ml


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M36. Wytrzymałość: średnia. Moment zerwania dla śrub M10: 26 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +180 °C. Atest P1 NSF Reg. No.: 123000.

Numer artykułu
Objętość (ml)
Kolor Brązowy
Kolor Brązowy
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 250
Kolor Brązowy
Kolor Brązowy
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 600 - 600
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 150
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 2.15
Marka LOCTITE

Numery artykułów

Numer artykułu 90002.243.250
EAN 5010266000800
UBB 950570050761
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 1335868

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.