text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Loctite Środek do zabezpieczania gwintów 222 fioletowy 222-250ml


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M36. Wytrzymałość: niska. Moment zerwania dla śrub M10: 6Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C

Numer artykułu 90002.222.250
Objętość (ml)
Kolor Purpurowy
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 250
Kolor Purpurowy
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 1200 - 1200
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 150
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 1.2
Marka Loctite

Numery artykułów

Numer artykułu 90002.222.250
EAN 5010266222721
UBB 950570004248
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 142486
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.