text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 1,3 x 22,23


System CERABOND firmy TYROLIT to niemal 100 lat doświadczenia wykorzystanego do stworzenia nowej generacji narzędzi o najwyższej wydajności. W ściernicach do cięcia z rodziny CERABOND udało się osiągnąć optymalne połączenie poddanego specjalnej obróbce ziarna ceramicznego z właściwym spoiwem. Dzięki temu można utrzymać na najwyższym poziomie agresywność i trwałość ściernicy.

Numer artykułu 8Z801863
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.3
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Pakowane po 15
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.3
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka TYROLIT
O (max.) Flat

Opis

Unikalny system spoiwa zapobiega przedwczesnemu wypadaniu ziaren i gwarantuje pełną moc szlifowania poszczególnych ziaren.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z801863
EAN 9003170025287
UBB 500572060753
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34059904
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.