text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe do pobijania 60MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Numer artykułu 8S643643
Ochrona powierzchni Inny
Długość 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 60
Rozmiar klucza mały (mm) 60
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 85
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka FACOM

Opis

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Numery artykułów

Numer artykułu 8S643643
EAN 3662424013768
UBB 500638312479
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 51BS.60
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.