Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
8R395486
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
Facom Wkrętak udarowy krzyżakowy PH2 5/16” Hex 32mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Do używania na wkrętakach udarowych. Zabierak 5/16" - 7,94 mm. Wykończenie: czernione.
Pełny opis
Numer artykułu
8R395486
System przykręcania
Krzyż (X)
Rozmiar
2
Całkowita długość (mm)
32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Krzyż (X)
Rozmiar
2
Całkowita długość (mm)
32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
7.94
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Phillips
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8R395486
EAN
3148510239026
UBB
500639151645
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ENP.202