text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza do cięcia A 960 TZ Special dm125x1mm otwór prosty stal nierdzewna 22,23 mm

Numer artykułu 8O536415
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica tarczy (mm) 125

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
O (max.) A 960 TZ Special; Kronenflex

Opis

Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 8O536415
EAN 4014855206544
UBB 500513239599
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 322181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.