text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Ściernica lamelkowa 566A 125MM P060


3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań związanych z obróbką metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średnim, usuwaniu małych spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i miesz

Numer artykułu 8N735550
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z FEPA 60
Marka 3M
O (max.) 566A

Opis

3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań związanych z obróbką metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średnim, usuwaniu małych spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i mieszania.Użyj tarczy 3M™ Flap Disc 566A z samoostrzącym się tlenkiem cyrkonu, który zapewnia lepszą trwałość i większą moc cięcia w porównaniu z tlenkiem glinu. Pracując na szlifierce kątowej, nasze tarcze 566A są jednoetapowym systemem do szlifowania i mieszania. Mocny, poliestrowo-bawełniany nośnik o gramaturze Y zapewnia elastyczność i umożliwia szybkie cięcie przy średnim i wysokim nacisku podczas szlifowania i wykańczania.

Numery artykułów

Numer artykułu 8N735550
EAN 5902658650383
UBB 500634249444
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65038
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.