text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Ripca Kabel jednodrutowy 0,75 mm² czerwony 100 m


Dostępne różne rozmiary i kolory

Numer artykułu 8K044547
Nom. przekrój przewodu 0.75
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 0.75
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Red
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 1.8
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG Inny
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Red
Marka Ripca

Numery artykułów

Numer artykułu 8K044547
EAN 8712734995669
UBB 500644277484
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 0.75RED-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.