text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HEXKEYSET STNL 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, nierdzewnych, 9 sztuk 9x 3950 PKL Klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal n

Numer artykułu 81624.022.720
Model Inny
Rozmiary 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Tak
O (max.) 3950/9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Model Inny
Rozmiary 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Tak
O (max.) 3950/9

Opis

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, nierdzewnych, 9 sztuk 9x 3950 PKL Klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil napędu kulowego oznacza, że możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem". W zestawie praktyczny klips z odpornego na zużycie materiału, umożliwiający bezpieczne przechowywanie kluczy trzpieniowych oraz ich łatwe wyjmowanie.

Numery artykułów

Numer artykułu 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022720001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.