text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wera Klucz sześciokątny 3950 PKL cal 3/8” x 224


3950 PKL Klucz trzpieniowy L, imperialny, nierdzewny, 3/8", x 224 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie el

Numer artykułu 81623.096.224
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 224
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 224
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 3/8 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 42
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 3950 PKL

Opis

3950 PKL Klucz trzpieniowy L, imperialny, nierdzewny, 3/8", x 224 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil napędu kulowego oznacza, że możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem".

Numery artykułów

Numer artykułu 81623.096.224
EAN 4013288117236
UBB 500511584137
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022718001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.