text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 3950 PKL calowy 1/4” x 185


3950 PKL Klucz L, imperialny, nierdzewny, 1/4", x 185 mmWysokiej jakości klucze L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszcze

Numer artykułu 81623.063.185
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 185
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 185
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 1/4 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 34
Testowane przez VDE Nie
Marka WERA
O (max.) 3950 PKL

Opis

3950 PKL Klucz L, imperialny, nierdzewny, 1/4", x 185 mmWysokiej jakości klucze L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil napędu kulowego oznacza, że możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem".

Numery artykułów

Numer artykułu 81623.063.185
EAN 4013288117212
UBB 500511583972
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022716001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.