text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz sześciokątny Wera 3950 PKL 5,0 x 154


3950 PKL Klucz L, metryczny, nierdzewny, 5 x 154 mmWysokiej jakości klucze L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śr

Numer artykułu 81623.050.154
Całkowita długość
Model Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość 154
Model Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi 154
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi 27
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 3950 PKL

Opis

3950 PKL Klucz L, metryczny, nierdzewny, 5 x 154 mmWysokiej jakości klucze L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil napędu kulowego oznacza, że możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem".

Numery artykułów

Numer artykułu 81623.050.154
EAN 4013288111319
UBB 500511643123
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022705001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.