text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz sześciokątny Wera 3950 PKL cal 1/8” x 123


3950 PKL Klucz L, imperialny, nierdzewny, 1/8", x 123 mmWysokiej jakości klucz L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczen

Numer artykułu 81623.031.123
Całkowita długość
Model Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość 123
Model Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi 123
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 1/8 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi 21
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 3950 PKL

Opis

3950 PKL Klucz L, imperialny, nierdzewny, 1/8", x 123 mmWysokiej jakości klucz L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil napędu kulowego oznacza, że możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem".

Numery artykułów

Numer artykułu 81623.031.123
EAN 4013288117175
UBB 500511643792
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022712001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.