text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz sześciokątny Wera 3950 PKL 3,0 x 123


3950 PKL Klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny, 3 x 123 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszc

Numer artykułu 81623.030.123
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 123
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 123
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 21
Testowane przez VDE Nie
Marka WERA
O (max.) 3950 PKL

Opis

3950 PKL Klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny, 3 x 123 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil napędu kulowego oznacza, że możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem".

Numery artykułów

Numer artykułu 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022703001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.