text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITHOLD 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, 1/4", x 75 mmUniwersalny uchwyt Rapidaptor do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umożliwia montaż bitów bez użycia tulei. Bit usuwa się po prostu popychając go do przodu, co zapewnia błyskawiczną wymianę bitów, nawet przy użyciu tylko

Numer artykułu 81619.052.625
Długość 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka WERA
O (max.) 889/4/1

Opis

889/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, 1/4", x 75 mmUniwersalny uchwyt Rapidaptor do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umożliwia montaż bitów bez użycia tulei. Bit usuwa się po prostu popychając go do przodu, co zapewnia błyskawiczną wymianę bitów, nawet przy użyciu tylko jednej ręki. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Artykuł producenta nr 05052503001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.