text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 20 x 25 073314 2 szt.


Bity 867/1 SB TORX®, TX 20 x 25 mm, 2 sztuki 2x Bity 867/1 TORX®: TX 20 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX PLUS®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81612.020.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 20
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów Torx 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 867/1Z SB

Opis

Bity 867/1 SB TORX®, TX 20 x 25 mm, 2 sztuki 2x Bity 867/1 TORX®: TX 20 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX PLUS®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81612.020.025
EAN 4013288029157
UBB 241232001982
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073314001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.