text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SC1/4L65 869/4 SW5,5/65060210


869/4 M Nasadki magnetyczne, 5,5 x 65 mmNasadki metryczne do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81594.055.065
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza 5.5
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza 5.5
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar 5.5
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie

Opis

869/4 M Nasadki magnetyczne, 5,5 x 65 mmNasadki metryczne do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060210001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.