text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 10 x 25


867/1 Z Bity TORX® BO z otworem, TX 10 x 25 mm Bity premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Otwór w końcówce i trzpień w śrubie TORX® BO zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu. Bezpieczne połączenie. Wytrzymałe, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81582.010.026
Rozmiar końcówki
System przykręcania Inny
Całkowita długość 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki 10
System przykręcania Inny
Całkowita długość 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
O (max.) 867/1 Z TORX BO

Opis

867/1 Z Bity TORX® BO z otworem, TX 10 x 25 mm Bity premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Otwór w końcówce i trzpień w śrubie TORX® BO zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu. Bezpieczne połączenie. Wytrzymałe, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066500001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.