text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

AKCESORIA BIT SECURITY /4GR2-50


868/4 BTZ Bity Square-Plus, # 2 x 50 mmBity BiTorsion do śrub z gniazdem kwadratowym ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. To znacznie wydłuża żywotność produktu. Zapewnia to najlepszą możliwą trwałość wraz z dopasowanym uchwytem. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do

Numer artykułu 81278.402.050
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 50
Marka Wera
O (max.) 868/4 BTZ
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
Całkowita długość (mm) 50
Marka Wera
O (max.) 868/4 BTZ

Opis

868/4 BTZ Bity Square-Plus, # 2 x 50 mmBity BiTorsion do śrub z gniazdem kwadratowym ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. To znacznie wydłuża żywotność produktu. Zapewnia to najlepszą możliwą trwałość wraz z dopasowanym uchwytem. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060148001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.