Dyski fibrowe
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
Dyski fibrowe
7X020609
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
3M Krążek fibrowy 982C 125X22MM 80+
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
7X020609
Maks. liczba obrotów
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Materiał nośnika
Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Materiał nośnika
Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI
80
Wzór otworów
Otwór w kształcie gwiazdy
O (max.)
DISC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
7X020609
UBB
500634215692
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
7000028197