text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Facom Grzechotki SL.171


Blokada bezpieczeństwa nasadki: zapobiega zagubieniu nasadki w maszynach. Bardzo wysoka trwałość bez konserwacji, niezależnie od warunków pracy. Szczelność na pyły, szlamy przemysłowe itp. Mechanizm z 72 zębami i skokiem co 5°. Odwracanie kierunku za pomocą dźwigni umożliwiającej wzrokową kontrolę kierunku obrotów. System „na docisk dłonią", umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów. Główka ultra-kompaktowa. Oczko do zaczepiania do prac na wysokości. Wyjątkowa wygoda.

Numer artykułu 7P247952
Izolowany Nie
Wysokość 37
Waga 450
Średnica głowicy (mm) 37
Długość 262
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 37
Waga 450
Średnica głowicy (mm) 37
Długość 262
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Długość głowicy (mm) 17
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 245

Numery artykułów

Numer artykułu 7P247952
EAN 3148519339512
UBB 500638651207
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr SL.171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.