text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klucz oczkowo-płaski Facom 19mm


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7M371919
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 11/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala
Szerokość główki mała (mm) 31.5
Szerokość główki duża (mm) 33.5
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7M371919
EAN 3148517424852
UBB 500638535228
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.17X19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.