Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
7M106369
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
Końcówka wkrętakowa Facom Impact Torx TX30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Zgodne ze specyfikacją Torx®. Do używania na wkrętakach udarowych. Wykończenie: czernione.
Pełny opis
Numer artykułu
7M106369
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
35
Rozmiar (TX)
30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
5.49
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
35
Rozmiar (TX)
30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
8
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7M106369
EAN
3148510239903
UBB
500639154615
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ENX.230