text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

3M Krążek fibrowy Cubitron™ II 987 C dm 180 mm granulacja 36+ ceramika ze stali nierdzewnej


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym w celu zwiększenia wydajności przy średnich i ciężkich operacjach. Zaprojektowana z myślą o stali n

Numer artykułu 7C777554
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica 180
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica 180
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 36
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
O (max.) Cubitron II; 987C

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym w celu zwiększenia wydajności przy średnich i ciężkich operacjach. Zaprojektowana z myślą o stali nierdzewnej i innych zastosowaniach wrażliwych na ciepło, opatentowana technologia 3M™ Precision Shaped Grain zwiększa żywotność tarczy (nawet 2-krotnie lub więcej), tnie szybciej i może zwiększyć wydajność w porównaniu z innymi wiodącymi tarczami ceramicznymi. Skraca czas fazowania krawędzi, ukosowania i usuwania spawów ze stali nierdzewnej, zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości, obróbki rowków i innych, zapewniając niższy koszt szlifowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 7C777554
UBB 500634214034
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 27744
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.