Lamelki
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
Lamelki
6V631781
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 324 Extra dm 125 mm granulacja 80 12 stopni stożkowa stain. stal
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6V631781
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
80
O (max.)
SMT 324 Extra
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6V631781
EAN
4014855202713
UBB
500513190230
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
321514