text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza tnąca A 46 TZ Special dm180x1,6mm otwór prosty stal nierdzewna 22,23 mm

Numer artykułu 6G554722
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Marka Klingspor
O (max.) A 46 TZ Special; Kronenflex

Opis

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 6G554722
EAN 4014855045969
UBB 500513237932
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 221161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.