text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PACKAGE COBRA 365 MM


Zestaw KNIPEX Cobra® Atrakcyjne opakowanie handlowe z perforacją w standardzie Euro. Narzędzia w plastikowej szufladzie z przezroczystą pokrywą. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 170 x 370 x 40 mm. szczypce szare atramentowane, rękojeści z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego. karta samoobsługowa/blister. Zawartość: 1 x 87 01 180 Szczypce do pomp wo

Numer artykułu 5K158294
Opakowanie Inny
Całkowita liczba narzędzi 3
Liczba szczypiec do pomp wodnych 3
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Całkowita liczba narzędzi 3
Liczba szczypiec do pomp wodnych 3
Marka KNIPEX

Opis

Zestaw KNIPEX Cobra® Atrakcyjne opakowanie handlowe z perforacją w standardzie Euro. Narzędzia w plastikowej szufladzie z przezroczystą pokrywą. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 170 x 370 x 40 mm. szczypce szare atramentowane, rękojeści z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego. karta samoobsługowa/blister. Zawartość: 1 x 87 01 180 Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 Szczypce do pomp wodnych KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),

Numery artykułów

Numer artykułu 5K158294
EAN 4003773074793
UBB 500513361591
UNSPSC 27112137
Artykuł producenta nr 00 20 09 V02
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.