text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło cylindryczne stożkowe DIN 345 N HSS Co 17,0 MM


Wiertło standardowe ze stoż kiem Morse’a.

Numer artykułu 5A364694
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 125
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 223
Średnica wiertła (mm) 17
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 125
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Morse taper
Wiertło spiralne Tak
Marka RUKO

Opis

Wiertło standardowe ze stoż kiem Morse’a.

Numery artykułów

Numer artykułu 5A364694
EAN 4007140122940
UBB 500512785758
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 204170E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.