text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Klingspor DT 600 U Supra dm 350 mm otwór 20 mm 10 mm 24 mm

Numer artykułu 4A856900
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 10
Wysokość segmentu (mm) 24
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 37
Marka KLINGSPOR
O (max.) DT 600 U Supra

Numery artykułów

Numer artykułu 4A856900
EAN 4014855217854
UBB 500636781683
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325194
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.