text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamentowa tarcza tnąca DT 600 U Supra dm 125 mm otwór 22,23 mm 9 mm 20 mm

Numer artykułu 3L450948
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Szerokość segmentu (mm) 9
Wysokość segmentu (mm) 20
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 15
Marka KLINGSPOR
O (max.) DT 600 U Supra

Numery artykułów

Numer artykułu 3L450948
EAN 4014855219186
UBB 500636760067
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 322631
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.