text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szczypce uniwersalne Facom z podwójnym przegubem ślizgowym 33 mm rozwarcie szczęk 240 mm


Profilowane ramiona: zapewniają stabilne oparcie osi zamocowanej na centralnym ramieniu. 2 szerokie nacięcia: trwałość i bezpieczeństwo stosowania. 7 pozycji regulacji. Rozwartość: - 484A: 34 mm. - 484A.30: 43 mm. Wykończenie: lakierowane satynowane.

Numer artykułu 3C756161
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 345
Długość 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 345
Długość 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zawias Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm) 38
Maks. otwarcie policzków (mm) 34
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 33
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Liczba ustawień 7
Osłona uchwytu Lakierowane
Wysokość głowicy (mm) 60
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3C756161
EAN 3148511788516
UBB 500637417840
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 484A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.