text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Zestaw kluczy płasko-oczkowy z grzechotką 19MM


Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.

Numer artykułu 2W567822
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 19
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 19
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 19
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Marka BAHCO
O (max.) 1RM

Opis

Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.

Numery artykułów

Numer artykułu 2W567822
EAN 7314153000668
UBB 500652517748
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1RM-19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.