text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka kątowa Facom 125mm


Numer artykułu 2W276916
Szerokość 130
Wysokość 110
Długość 230
Prędkość obrotowa (1/min) 11000
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 130
Wysokość 110
Długość 230
Prędkość obrotowa (1/min) 11000
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Wibracje (m/s²) 11.8
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 113
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 2W276916
EAN 3148517884915
UBB 500637322214
UNSPSC 27112749
Artykuł producenta nr V.582F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.