text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 11mm


Klucze oczkowo płaskie odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2N232084
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 160
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 11
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 7/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 11
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 27.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 18.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka FACOM

Opis

Klucze oczkowo płaskie odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2N232084
EAN 3148511013588
UBB 500638329481
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 41.11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.