text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolet do uszczelniania Facom 6.2bar 10mm Wąż 1/4” Wlot powietrza


Do mocowania za pomocą silikonu, szpachlówki, kleju. Regulacja natężenia wypływu masy. Automatyczne zwolnienie nacisku zatrzymujące wypływanie produktu. Podłączenie powietrza: gwint wewnętrzny 1/4". Zalecany przewód: średnica wewnętrzna 10 mm. Zalecana końcówka: gwint o średnicy wewnętrznej 1/4"- 8 mm. Ciśnienie: 6,2 bar. Poziom hałasu: 70 dB(A). Poziom drgań: mniej niż 2,5 m/s³. Zasobnik standardowy: 50 x 215 mm.

Numer artykułu 2J785103
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Regulacja objętości materiału Tak
Wymagana objętość powietrza 85
Marka FACOM
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Regulacja objętości materiału Tak
Wymagana objętość powietrza 85
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 2J785103
EAN 3148517921085
UBB 500637326843
UNSPSC 27112900
Artykuł producenta nr V.801F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.