text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza tnąca A 24 extra dm230x3mm otwór stalowy prosty 22,23 mm

Numer artykułu 2D378268
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Marka Klingspor
O (max.) A 24 Extra; Kronenflex

Opis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 2D378268
EAN 4014855012527
UBB 500513232644
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13492
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.