text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom z grzechotką 12 mm


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2A987543
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 20.2
Szerokość główki duża (mm) 21.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 2A987543
EAN 3148517424425
UBB 500638534494
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.10X11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.