text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

3M Krążek fibrowy Cubitron™ II 982 C średnica 115 mm granulacja 60+ stal nierdzewna


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C przewyższa konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne. Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, oferując do dwóch razy większą wydajność cięcia, trwałość i żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Używaj naszych wytrzymałych tarcz f

Numer artykułu 1R338925
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 60
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
O (max.) Cubitron II; 982C

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C przewyższa konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne. Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, oferując do dwóch razy większą wydajność cięcia, trwałość i żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Używaj naszych wytrzymałych tarcz fibrowych 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C do różnych zastosowań, w tym fazowania krawędzi, ukosowania i usuwania spawów ze stali węglowej, zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości, obróbki rowków i innych. Nasze tarcze podnoszą poprzeczkę dla wysokowydajnych materiałów ściernych, oferując nawet dwukrotnie większą wydajność cięcia i żywotność niż konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne, przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Nasze tarcze są wyposażone w technologię 3M Precision Shaped Grain, która generuje trójkątne ziarna, elektrostatycznie umieszczone na podłożu. Zamieniają się one w ostre wierzchołki, które działają jak indywidualne narzędzia tnące, przecinając metal z niezwykłą wydajnością. Ziarna zużywają się równomiernie i stale samoostrzą się w miarę odłamywania się wierzchołków. Zmniejsza to ciepło spowodowane tarciem i wydłuża żywotność tarczy. Wytrzymały, sztywny nośnik jest wykonany z wulkanizowanego włókna, które jest odporne na zużycie i może sprostać trudnym zastosowaniom szlifierskim. Nasze tarcze są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować potencjał cięcia, minimalizując nacisk szlifowania i zmęczenie operatora.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R338925
UBB 500634214299
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 27623
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.