text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 B 999 115X2,4X22,23

Numer artykułu 1J956524
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.4
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 8
Marka KLINGSPOR
O (max.) DT 900 B Special

Opis

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Numery artykułów

Numer artykułu 1J956524
EAN 4014855217960
UBB 500636783820
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325205
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.