text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Kółko tnące 150 x 2,5 x 22,23

Numer artykułu 1J324158
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 10200
Średnica tarczy (mm) 150

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 10200
Średnica tarczy (mm) 150
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Klingspor
O (max.) A 24 Extra; Kronenflex

Opis

KT/EXTRA/A24EX/S/GER/150X2,5X22,23

Numery artykułów

Numer artykułu 1J324158
EAN 4014855067435
UBB 500513232073
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 235375
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.