text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Szlifierka kątowa pneumatyczna tarcza 125 mm 12000 obr.


Uchwyt boczny. Prędkość obrotowa: 12000 obr/min. Ciśnienie robocze: 6,2 bar. Średnie zużycie powietrza: 120 l/min. Dolot powietrza: 1/4". Moc: 0,8 kW. Średnica uchwytu 3/8". - Ściernica zgrubna 125 mm: V.471A1. - Ściernica do cięcia 125 mm: V.471A2.

Numer artykułu 1H517723
Wysokość 85
Długość 220
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 85
Długość 220
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wprowadzanie narzędzia Inny
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Wibracje (m/s²) 7.9
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 120
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 1H517723
EAN 3148517884755
UBB 500637321638
UNSPSC 27112749
Artykuł producenta nr V.472F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.