text.skipToContent text.skipToNavigation

Nauszniki 3M Optime II H520A Zielony


Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II to nasze innowacyjne ochronniki słuchu do użytku w głośnych, wymagających środowiskach, w tym na lotniskach i placach budowy, redukujące poziom hałasu do 31 dB. Nauszniki te wyposażone są w pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją płynu i pianki, zapewniające przyjemny komfort nawet przy

Numer artykułu 1F054859
Kolor Zielony
Waga 210
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zielony
Waga 210
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Nie
Wartość izolacji SNR (dB) 31
Bluetooth Nie
Typ nośnika -
Aktywna redukcja szumów Nie
Wymienne poduszki Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z radiem Nie
Marka 3M
O (max.) Peltor

Opis

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II to nasze innowacyjne ochronniki słuchu do użytku w głośnych, wymagających środowiskach, w tym na lotniskach i placach budowy, redukujące poziom hałasu do 31 dB. Nauszniki te wyposażone są w pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją płynu i pianki, zapewniające przyjemny komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu i poprawiające częstość noszenia i zgodność.Uzyskaj wysoki poziom ochrony słuchu, który chroni nawet przed bardzo niskimi częstotliwościami dzięki nausznikom 3M™ PELTOR™ Optime™ II.Są idealne do użytku w głośnych, wymagających środowiskach o znacznym hałasie przemysłowym, takich jak lotniska, place budowy i podczas prac rolniczych.Nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 31 dB i mają pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją płynu i pianki. Duża przestrzeń wewnątrz nauszników pomaga zmniejszyć gromadzenie się ciepła i wilgoci, a miękkie, szerokie poduszki pomagają zmniejszyć nacisk wokół uszu, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez długi czas. Poduszki i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymienić, jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, co wydłuża żywotność produktu. Dostępne są modele z opaską na głowę, opaską na kark, mocowane do kasku i w kolorze zielonym Hi-Viz.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F054859
EAN 4046719388103
UBB 500512530089
UNSPSC 46181802
Artykuł producenta nr OPT2GN
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.