text.skipToContent text.skipToNavigation

Kask ochronny 3M H-700NVI Peltor Biały


Hełmy ochronne 3M™ z serii H700 to nasza seria lekkich hełmów ochronnych z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę dla większego komfortu. Posiadają krótki daszek i uprząż na głowę, którą można obracać o 180° w celu poprawy widoczności. Dostępne są z zawieszeniem pinlock lub zapadkowym.Aby uzyskać wygodną, wytrzymałą i lek

Numer artykułu 0Z501269
Kolor Biały
Konstrukcja Styl czapki
Waga 350
Regulacja Inny
Wymiar (mm) 530 - 620
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Konstrukcja Styl czapki
Waga 350
Regulacja Inny
Wymiar (mm) 530 - 620
Materiał Polietylen (PE)
Z pałąkiem przeciwpotnym Tak
Zawieszenie 6-punktowy
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Tak
Z osłoną szyi Nie
Z osłoną twarzy Nie
Z nausznikami przeciwhałasowymi Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka 3M
O (max.) H-700NVI

Opis

Hełmy ochronne 3M™ z serii H700 to nasza seria lekkich hełmów ochronnych z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę dla większego komfortu. Posiadają krótki daszek i uprząż na głowę, którą można obracać o 180° w celu poprawy widoczności. Dostępne są z zawieszeniem pinlock lub zapadkowym.Aby uzyskać wygodną, wytrzymałą i lekką ochronę głowy, która może wytrzymać niskie temperatury, użyj twardych czapek 3M™ z serii H700.Wentylowana opaska na głowę zapewnia większy komfort, a uprząż na głowę można obrócić o 180°, aby uzyskać lepszą widoczność podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach. Dostępne są z zawieszeniem pinlock lub zapadkowym i zatwierdzone do użytku w temperaturze -30 °C (EN397:2012) i -50 °C (GOST EN397:2012).

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Artykuł producenta nr H700NVI
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.