text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 32mm


Klucze oczkowo płaskie odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0A339410
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 850
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 398
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 32
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 850
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 1 1/4 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 32
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 68
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 46.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka FACOM

Opis

Klucze oczkowo płaskie odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A339410
EAN 3148511013793
UBB 500638333004
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 41.32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.